Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Sterilisator, ideal geeignet zum Sterilisieren von Messer. Bietet Platz für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UV-Sterilisator, ideal geeignet zum Sterilisieren von Messer. Bietet Platz für
UV-Sterilisator, ideal geeignet zum Sterilisieren von Messer. Bietet Platz für
UV-Sterilisator, ideal geeignet zum Sterilisieren von Messer. Bietet Platz für
UV-Sterilisator, ideal geeignet zum Sterilisieren von Messer. Bietet Platz für
Artikel-Nr.:
     2813-394-7556
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     281246
EAN/GTIN:
     8711369281246
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
uv desinfektionsbox

UV-Sterilisator, ideal geeignet zum Sterilisieren von Messer. Bietet Platz für 14 Messer.
Edelstahlausführung mit Plexiglas Tür. Ausgestattet mit einem Messerhalter aus Edelstahl. Sterilisiert mit ultraviolettem Licht. Mit Sicherheitsabschaltung beim Öffnen der Türe. Mit einstellbarem 60 Minuten Timer. PMMA (Plexiglas). Edelstahl.220-240 V25 W 510x160x(H)610 mm

Weitere Informationen:
Länge:
51 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
61 cm
Gewicht:
10.00 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,76*
€ 167,13*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 148,59*
€ 170,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.