Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi UV Sterilisator für Messer 230V 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi UV Sterilisator für Messer 230V 25W
Hendi UV Sterilisator für Messer 230V 25W
Hendi UV Sterilisator für Messer 230V 25W
Artikel-Nr.:
     9185-142.758
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     281246
EAN/GTIN:
     8711369281246
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
uv desinfektionsbox
Hendi UV Sterilisator für Messer 230V 25W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 166,85*
€ 170,82*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,44*
€ 172,54*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.