Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butan-Gaskartuschen, 4er Set, 227 g Ausschließlich geeignet für tragbare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Butan-Gaskartuschen, 4er Set, 227 g Ausschließlich geeignet für tragbare
Butan-Gaskartuschen, 4er Set, 227 g Ausschließlich geeignet für tragbare
Butan-Gaskartuschen, 4er Set, 227 g Ausschließlich geeignet für tragbare
Butan-Gaskartuschen, 4er Set, 227 g Ausschließlich geeignet für tragbare
Butan-Gaskartuschen, 4er Set, 227 g Ausschließlich geeignet für tragbare
Artikel-Nr.:
     2813-394-7441
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     199039
EAN/GTIN:
     8711369199039
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche

Butan-Gaskartuschen, 4er Set, 227 g
Ausschließlich geeignet für tragbare Gaskocher und Creme-Brulè-Brenner. Nicht zum Auffüllen der Gasanzünder (etc.) verwenden. 4 Dosen im Pack.

Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
1.35 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
mikrowellengeeignet:
Nein
stapelbar:
Nein
Induktionsherd geeigent:
Nein
rutschfeste Beschichtung:
Nein
geeicht, Füllstrich:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 14 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 35 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 70 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.