Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer mit Griff, 0,8 Liter, 12x12x11,5 cm. Das verzinkte Stahlblech verleiht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer mit Griff, 0,8 Liter, 12x12x11,5 cm. Das verzinkte Stahlblech verleiht
Eimer mit Griff, 0,8 Liter, 12x12x11,5 cm. Das verzinkte Stahlblech verleiht
Eimer mit Griff, 0,8 Liter, 12x12x11,5 cm. Das verzinkte Stahlblech verleiht
Eimer mit Griff, 0,8 Liter, 12x12x11,5 cm. Das verzinkte Stahlblech verleiht
Eimer mit Griff, 0,8 Liter, 12x12x11,5 cm. Das verzinkte Stahlblech verleiht
Artikel-Nr.:
     2813-394-7375
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     425923
EAN/GTIN:
     8711369425923
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer

Eimer mit Griff, 0,8 Liter, 12x12x11,5 cm. Das verzinkte Stahlblech verleiht dieser Serie ein rustikales Design.
Verzinkter Stahl ist nicht lebensmitteltauglich. Möchten Sie dennoch Speisen darin servieren, verwenden Sie unser Einschlagpapier. Mit Tragegriff. Nicht geschirrspülmaschinengeeignet. Nicht Lebensmittel konform - gestestet.ø 120x(H)115 mm

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
316
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 4,42*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,67*
€ 4,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.