Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviertablett oval Polypropylen. Temperaturbeständig bis 80°C. Farbe Schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviertablett oval Polypropylen. Temperaturbeständig bis 80°C. Farbe Schwarz,
Serviertablett oval Polypropylen. Temperaturbeständig bis 80°C. Farbe Schwarz,
Serviertablett oval Polypropylen. Temperaturbeständig bis 80°C. Farbe Schwarz,
Serviertablett oval Polypropylen. Temperaturbeständig bis 80°C. Farbe Schwarz,
Serviertablett oval Polypropylen. Temperaturbeständig bis 80°C. Farbe Schwarz,
Artikel-Nr.:
     2813-394-7373
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     878552
EAN/GTIN:
     8711369878552
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett melamin schwarz

Serviertablett oval Polypropylen. Temperaturbeständig bis 80°C. Farbe Schwarz, 265x195 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
27 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.12 kg
Form:
oval
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
302
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,72*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,06*
€ 3,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.