Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronorm-Deckel 1/1, luftdicht verschließbar. Geruchs- und geschmacksneutral.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastronorm-Deckel 1/1, luftdicht verschließbar. Geruchs- und geschmacksneutral.
Gastronorm-Deckel 1/1, luftdicht verschließbar. Geruchs- und geschmacksneutral.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881804
EAN/GTIN:
     8711369881804
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat
Gastronorm-Deckel 1/1, luftdicht verschließbar. Geruchs- und geschmacksneutral.
Deckel mit Silikondichtung zum luftdichten Verschließen. Die Dichtung ist stark genug, um ein Auslaufen beim Kippen des Behälters zu verhindern. Mit Lippe, zum einfachen Entlüften und Öffnen. Geschirrspülmaschinengeeignet. Polypropylen. Silikon. Stapelbar. Temperaturbeständig von -40° bis 80°C. GN1/1.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
52.50 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.47 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
70
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 17,87*
5 Tage
40
€ 5,20*
ab € 15,64*
€ 20,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.