Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Suppenteller - Maße: ø 230 mm Inhalt: 270ml. Hotelporzellan weiss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Suppenteller - Maße: ø 230 mm Inhalt: 270ml. Hotelporzellan weiss.
HENDI Suppenteller - Maße: ø 230 mm Inhalt: 270ml. Hotelporzellan weiss.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7238
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     799420
EAN/GTIN:
     8711369799420
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

HENDI Suppenteller - Maße: ø 230 mm Inhalt: 270ml.
Hotelporzellan weiss. Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur. Hohe Stossunempfindlichkeit. 10 Jahre Nachkaufgarantie. Geschirrspülmaschinengeeignet. Mikrowellengeeignet. Porzellan. Stapelbar.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.57 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.27 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
12
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,32*
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 4,75*
€ 6,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 63,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.