Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Vakuum Kochbeutel Rolle, geprägt - 300x6000 mm Aus 3-Schicht Material.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Vakuum Kochbeutel Rolle, geprägt - 300x6000 mm Aus 3-Schicht Material.
HENDI Vakuum Kochbeutel Rolle, geprägt - 300x6000 mm Aus 3-Schicht Material.
HENDI Vakuum Kochbeutel Rolle, geprägt - 300x6000 mm Aus 3-Schicht Material.
Artikel-Nr.:
     2813-394-6890
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     971079
EAN/GTIN:
     8711369971079
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel

HENDI Vakuum Kochbeutel Rolle, geprägt - 300x6000 mm
Aus 3-Schicht Material. Innen- und Aussenseite aus lebensmittelechtem Polyethylen. Die Nylonmittelschicht garantiert Luftdichtheit. Die Polyethylen Außenschicht macht den Beutel resistent gegen Löcher oder Risse. Spezielle prägung für optimalen Luftablass, für bestmögliches Vakuum. Mit Anti-UV Filter. Sie können die Beutel individuell auf Ihre benötigte Größe zuschneiden. Dicke: 105 µm. Haltbar bei +70° für bis zu 2 Stunden. Empfohlene Lagerdauer bei -40°C bis +40°C: 10 Tage. Polyamide (Nylon). Polyethylen.

Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.54 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 17,71*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 42,75*
€ 55,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.