Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pizzateig Box - Inhalt: 14 Liter - 565x365x(H)70 mm Innen - 600x400x(H)75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pizzateig Box - Inhalt: 14 Liter - 565x365x(H)70 mm Innen - 600x400x(H)75
HENDI Pizzateig Box - Inhalt: 14 Liter - 565x365x(H)70 mm Innen - 600x400x(H)75
Artikel-Nr.:
     2813-394-6886
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     880906
EAN/GTIN:
     8711369880906
Suchbegriffe:
Pizza-Box
Pizza-Thermobox
Pizzaboxen
Pizzathermobox

HENDI Pizzateig Box - Inhalt: 14 Liter - 565x365x(H)70 mm Innen - 600x400x(H)75 mm
Neuheit. Polypropylen.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.89 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
722
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 20,27*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,67*
€ 20,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.