Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pizzateig Box - Inhalt: 18 Liter - 565x365x(H)90 mm Innen - 600x400x(H)95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pizzateig Box - Inhalt: 18 Liter - 565x365x(H)90 mm Innen - 600x400x(H)95
HENDI Pizzateig Box - Inhalt: 18 Liter - 565x365x(H)90 mm Innen - 600x400x(H)95
Artikel-Nr.:
     2813-394-6861
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     880913
EAN/GTIN:
     8711369880913
Suchbegriffe:
Pizza-Box
Pizza-Thermobox
Pizzaboxen
Pizzathermobox

HENDI Pizzateig Box - Inhalt: 18 Liter - 565x365x(H)90 mm Innen - 600x400x(H)95 mm
Neuheit. Polypropylen.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
1.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
388
€ 4,95*
ab € 15,44*
€ 21,86*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,91*
€ 22,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.