Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Serviertablett oval XL - Maße: 735x600 mm Polyester glasfaserverstärkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Serviertablett oval XL - Maße: 735x600 mm Polyester glasfaserverstärkt.
HENDI Serviertablett oval XL - Maße: 735x600 mm Polyester glasfaserverstärkt.
HENDI Serviertablett oval XL - Maße: 735x600 mm Polyester glasfaserverstärkt.
Artikel-Nr.:
     2813-394-6742
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     508831
EAN/GTIN:
     8711369508831
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett melamin schwarz

HENDI Serviertablett oval XL - Maße: 735x600 mm
Polyester glasfaserverstärkt. Ideal für den Dauereinsatz. Antirutschbeschichtung, sowohl bei nasser und trockener Oberfläche wirksam. Schock- und bruchfest. Schwarz. Rutschfest. Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit. Temperaturbeständig von -10° bis 100°C.

Weitere Informationen:
Länge:
74 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
2.40 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,67*
€ 38,75*
Lager 2813
302
€ 4,95*
ab € 28,88*
€ 38,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.