| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-6723 Herst.-Nr.: 428245 EAN/GTIN: 8711369428245 |
| |
|
| | |
| HENDI Multifunktions Buffet Ständer - Maße: 190x240x(H)410 mm Schalen auf 3 Ebenen einsetzbar. Geeignet für z.B. Milchtaps, Zucker, Teebeutel etc. Polierte Edelstahlausführung mit 3 x 1-Liter Schalen. Geschirrspülmaschinengeeignet. SAN Kunststoff. Edelstahl 18/0.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/0 | Länge: | 32.20 cm | Breite: | 19.50 cm | Höhe: | 40.00 cm | Gewicht: | 2.10 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buffetleiter, Buffetständer, Büffet-Gestell, Büffetgestell, Servier-Gestell, Serviergestell, Edelstahl-Schale, Edelstahl-Schüssel, Edelstahlschale, Edelstahlschüssel, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Laborschüssel, küchenschüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,62* | € 66,41* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 53,17* | € 68,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|