Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Fleischzartmacher für Shoarma - Maße: 235x130x(H)120 mm Edelstahlgehäuse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Fleischzartmacher für Shoarma - Maße: 235x130x(H)120 mm Edelstahlgehäuse.
HENDI Fleischzartmacher für Shoarma - Maße: 235x130x(H)120 mm Edelstahlgehäuse.
Artikel-Nr.:
     2813-394-6633
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     975312
EAN/GTIN:
     8711369975312
Suchbegriffe:
Fleischmürber
Fleischzartmacher
fleischmürber
HENDI Fleischzartmacher für Shoarma - Maße: 235x130x(H)120 mm
Edelstahlgehäuse. 2 Reihen Messer schneiden das Fleisch in 4 mm Streifen. Länge der Rollen: 165 mm. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
12.70 cm
Breite:
23.70 cm
Höhe:
11.70 cm
Gewicht:
4.12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 383,27*
€ 465,67*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,69*
€ 479,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,67*
€ 554,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,03*
€ 548,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,82*
€ 493,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,98*
€ 473,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.