Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Vakuum Kammer Maschine Profi Line 300 - 950 W - 359x425x(H)356 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Vakuum Kammer Maschine Profi Line 300 - 950 W - 359x425x(H)356 mm
HENDI Vakuum Kammer Maschine Profi Line 300 - 950 W - 359x425x(H)356 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-6601
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     201435
EAN/GTIN:
     8711369201435
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
einkaufskorb

HENDI Vakuum Kammer Maschine Profi Line 300 - 950 W - 359x425x(H)356 mm
Schweißleiste 300 mm, 5 mm breit. Einstellbare Vakuumier- und Schweißzeit. Wahlweise Automatische oder Manuelle Bedienung. Auch geeignet zum Vakuumieren von Flüssigkeiten und feuchten Lebensmitteln. Mit Marinierfunktion. Ausgestattet mit einer Digitalanzeigen und einem manuellen Manometer. Die hochwertige Ölpumpe bietet einen hohen Druck (1009 mBar) und kurze Vakuumierzeiten. Gehäuse und Vakuumkammer aus hochwertigem Edelstahl. Die große Aussparung im Boden und der gewölbte Deckel ermöglichen auch das Vakuumieren von großen Lebensmitteln. Pumpenleistung: 133,3 L/Min. Kammerabmessungen: 300x350x(H)110mm. Neuheit. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
36 cm
Gewicht:
23.83 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
21
Frei Haus
ab € 745,67*
€ 868,32*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,94*
€ 894,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,32*
€ 1.033,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,41*
€ 1.032,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,52*
€ 997,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,67*
€ 957,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,67*
€ 887,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.