Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kühltisch dreitürig Kitchen Line - max: +2/+8°C - 230 V - 270 W -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kühltisch dreitürig Kitchen Line - max: +2/+8°C - 230 V - 270 W -
HENDI Kühltisch dreitürig Kitchen Line - max: +2/+8°C - 230 V - 270 W -
Artikel-Nr.:
     2813-394-6600
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     232026
EAN/GTIN:
     8711369232026
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

HENDI Kühltisch dreitürig Kitchen Line - max: +2/+8°C - 230 V - 270 W - 1365x700x(H)880 mm
Gehäuse Innen und Außen aus hochwertigem Edelstahl. Venitlator unterstützte Kühlung. Isolierung: 35 mm (Material: C5H10). Digitalanzeige, elektronisches Thermostat. EMBRACO Kompressor. Kompressor: EMT65HLR mit 0,25 PS. Kühlmittel: R134a (200 g). Klimaklasse: N. Sicherer Betrieb bis zu einer Umgebungstemperatur bis zu +43°C. Durchschnittlicher täglicher Stromverbrauch: 4,5 KW. Geschwungene, komfortabel zu öffnende Tür mit eingelassenem Griff. 4 höhenverstellbare Plastikfüsse. Inklusive 3 Fachboden 335x570 mm, belastbar bis 15 kg (bei gleichmäßiger Verteilung). Kühlraumabmessungen: 1295c595x(H)500 mm. Kühlraum: 380 L. Gewicht 90 kg.

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
138 cm
Höhe:
89 cm
Gewicht:
74.26 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,54*
€ 987,83*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 990,10*
€ 1.149,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,44*
€ 1.367,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,07*
€ 1.356,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,51*
€ 1.288,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,97*
€ 1.239,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,10*
€ 1.178,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.