Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pizzatisch dreitürig - max: +2/+8°C - 230 V - 300+170 W -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pizzatisch dreitürig - max: +2/+8°C - 230 V - 300+170 W -
HENDI Pizzatisch dreitürig - max: +2/+8°C - 230 V - 300+170 W -
HENDI Pizzatisch dreitürig - max: +2/+8°C - 230 V - 300+170 W -
Artikel-Nr.:
     2813-394-6589
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     232033
EAN/GTIN:
     8711369232033
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch
HENDI Pizzatisch dreitürig - max: +2/+8°C - 230 V - 300+170 W - 1400x700x(H)1445 mm
Mit digitalem Thermostat und LCD-Display. Automatisches Abtausystem. Kühlflüssigkeit R134a. Umluftkühlung. Mit verstellbaren Füßen, inklusive 2 Fachböden. Lieferung ohne Gastronormbehälter. Temperaturbereich: +2/+10°C. Mit Aufsatzkühlvitrine geeignet für 6 x GN 1/4 Behälter (Abmessungen: 1400x355x(H)225mm). Gehäuse Innen und Außen aus hochwertigem Edelstahl, mit Ausnahme der äußeren Rückwand, welche aus verzinktem Stahl gefertigt ist. Mit Granitarbeitsplatte. Inklusive 2 Einschüben 575x335 mm. EMBRACO Kompressor. Doppeltür Kühlkammer, passend für Gastronorm 1/1. Selbstschließende Türen. Kühlung. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
70.40 cm
Breite:
140.50 cm
Höhe:
149.10 cm
Gewicht:
204.85 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
Frei Haus
ab € 1.577,10*
€ 1.753,20*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.619,35*
€ 1.804,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.753,20*
€ 2.086,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.730,82*
€ 2.059,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.655,65*
€ 1.970,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.612,50*
€ 1.918,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,10*
€ 1.876,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.