Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Saladette - 250 W - 230 V 900x698x(H)850 mm Mit digitalem Thermostat und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Saladette - 250 W - 230 V 900x698x(H)850 mm Mit digitalem Thermostat und
HENDI Saladette - 250 W - 230 V 900x698x(H)850 mm Mit digitalem Thermostat und
HENDI Saladette - 250 W - 230 V 900x698x(H)850 mm Mit digitalem Thermostat und
Artikel-Nr.:
     2813-394-6253
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     232804
EAN/GTIN:
     8711369232804
Suchbegriffe:
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
saladette

HENDI Saladette - 250 W - 230 V 900x698x(H)850 mm
Mit digitalem Thermostat und LCD-Display - Automatisches Abtausystem - Kühlflüssigkeit R134a - Umluftkühlung - Mit verstellbaren Füßen, inkl. 2 höhenverstellbaren Gittern - Lieferung ohne Gastronormbehälter - Temperaturbereich: 2/10C - Fixierbarer Klappdeckel - Zweitüriger Kühlraum nach Gastronorm 1/1 Standard - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
91 cm
Höhe:
121 cm
Gewicht:
77.85 kg
Verschluss:
Klappdeckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,59*
€ 701,26*
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 659,37*
€ 767,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,47*
€ 913,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,30*
€ 908,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,53*
€ 874,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,07*
€ 840,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,37*
€ 784,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.