Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Eiswürfelmaschine - Kitchen Line 15 - 375x435x(H)420 mm 230 V Tischmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Eiswürfelmaschine - Kitchen Line 15 - 375x435x(H)420 mm 230 V Tischmodell
HENDI Eiswürfelmaschine - Kitchen Line 15 - 375x435x(H)420 mm 230 V Tischmodell
Artikel-Nr.:
     2813-394-6187
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     271551
EAN/GTIN:
     8711369271551
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

HENDI Eiswürfelmaschine - Kitchen Line 15 - 375x435x(H)420 mm 230 V
Tischmodell - Edelstahlgehäuse - Kapazität 15 kg/ 24 Std., Vorratsbehälter 4,5 Liter - pro Zyklus 12 Eiswürfel - Kein fester Wasseranschluss - Kühlflüssigkeit: R134A - 3 Einstellungsmöglichkeiten für die Eiswürfelgröße, Eiswürfelbildung an den Kühlstäben - Kapazität: 150 Eiswürfel - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
46 cm
Breite:
39 cm
Höhe:
70 cm
Gewicht:
20.38 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
103
Frei Haus
ab € 246,58*
€ 300,73*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,37*
€ 309,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,73*
€ 357,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,60*
€ 354,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,52*
€ 346,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.