Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Regalwagen 15 - 600x400 - 460x630x(H)1735 mm 600x400 mm mit 15 Einschüben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Regalwagen 15 - 600x400 - 460x630x(H)1735 mm 600x400 mm mit 15 Einschüben
HENDI Regalwagen 15 - 600x400 - 460x630x(H)1735 mm 600x400 mm mit 15 Einschüben
Artikel-Nr.:
     2813-394-6148
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     810651
EAN/GTIN:
     8711369810651
Suchbegriffe:
Regalwagen
Abräumwagen
Tablettwagen
regalwagen edelstahl
HENDI Regalwagen 15 - 600x400 - 460x630x(H)1735 mm
600x400 mm mit 15 Einschüben - Zwischenraum 80mm - Mit beidseitiger Verriegelung zur Arretierung der Tabletts - 4 Lenkrollen, 2 davon gebremst - Zerlegte Ausführung - Zur Selbstmontage - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
81.00 cm
Breite:
64.00 cm
Höhe:
169.50 cm
Gewicht:
20.76 kg
Weitere Suchbegriffe: abräumwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
58
Frei Haus
ab € 198,64*
€ 242,99*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,93*
€ 250,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,57*
€ 264,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.