Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Eiswürfelmaschine - Kitchen Line 12 - 320x367x(H)378 mm 230 V Tischmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Eiswürfelmaschine - Kitchen Line 12 - 320x367x(H)378 mm 230 V Tischmodell
HENDI Eiswürfelmaschine - Kitchen Line 12 - 320x367x(H)378 mm 230 V Tischmodell
Artikel-Nr.:
     2813-394-6142
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     271568
EAN/GTIN:
     8711369271568
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

HENDI Eiswürfelmaschine - Kitchen Line 12 - 320x367x(H)378 mm 230 V
Tischmodell - Kunststoffgehäuse aus ABS - Kapazität 12 kg/ 24 Std., Vorratsbehälter 3,2 kg - produziert pro Zyklus 9 Eiswürfel - Kein fester Wasseranschluss - Kühlflüssigkeit: R134A - 3 Einstellungsmoglichkeiten fur die Eiswürfelgröße, Eiswürfelbildung an den Kühlstäben - Kapazität: 100 Eiswürfel - ABS Kunststoff

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
58 cm
Gewicht:
13.35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
197
Frei Haus
ab € 154,51*
€ 187,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,62*
€ 190,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.