Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Warmhalteplatte - 230 V - 530x325x(H)25 mm 190 W GN 1/1 - Aluminium -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Warmhalteplatte - 230 V - 530x325x(H)25 mm 190 W GN 1/1 - Aluminium -
HENDI Warmhalteplatte - 230 V - 530x325x(H)25 mm 190 W GN 1/1 - Aluminium -
Artikel-Nr.:
     2813-394-6107
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     209509
EAN/GTIN:
     8711369209509
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte

HENDI Warmhalteplatte - 230 V - 530x325x(H)25 mm 190 W
GN 1/1 - Aluminium - Basis isoliert - Heizt automatisch auf 95 C - Aluminium

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
33 cm
Breite:
53 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
1.97 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,16*
€ 148,04*
Lager 2813
44
Frei Haus
ab € 122,76*
€ 153,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.