Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 V - 300x200x(H)350 mm 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 V - 300x200x(H)350 mm 180 W
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 V - 300x200x(H)350 mm 180 W
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 V - 300x200x(H)350 mm 180 W
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 V - 300x200x(H)350 mm 180 W
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 V - 300x200x(H)350 mm 180 W
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 V - 300x200x(H)350 mm 180 W
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 V - 300x200x(H)350 mm 180 W
Artikel-Nr.:
     2813-394-6096
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     221204
EAN/GTIN:
     8711369221204
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 V - 300x200x(H)350 mm 180 W
Korrosionsbeständige Materialien - Pressschale aus Edelstahl - Inkl. 3 verschiedenen ABS Presskegeln für unterschiedlich große Zitrusfrüchte - Sieb aus ABS - 1500 Umdrehungen pro Minute - Inkl. Spritzschutz - Der on/off Knopf ist manuell bedienbar - Alle Elemente, ausschließlich des Gehäuses sind Geschirrspühlmaschinengeeignet - ABS Kunststoff - Polycarbonat - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
30.70 cm
Breite:
21.80 cm
Höhe:
46.60 cm
Gewicht:
10.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
119
Frei Haus
ab € 137,29*
€ 169,03*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,07*
€ 174,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.