Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Friteuse Blue Line - 265x430x(H)290 mm - 6 Liter 230 V Die Friteuse ist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Friteuse Blue Line - 265x430x(H)290 mm - 6 Liter 230 V Die Friteuse ist
HENDI Friteuse Blue Line - 265x430x(H)290 mm - 6 Liter 230 V Die Friteuse ist
Artikel-Nr.:
     2813-394-6068
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     205815
EAN/GTIN:
     8711369205815
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
HENDI Friteuse Blue Line - 265x430x(H)290 mm - 6 Liter 230 V
Die Friteuse ist aus Chromstahl gefertigt - Öltank aus Edelstahl - Entnehmbares Element mit Sicherheitsabschaltung sobald dieser entfernt wird - Ein entnehmbares Becken zur leichteren Reinigung - Mit Anzeigelampe welche anzeigt wenn das Heizelement im Betrieb ist - Die Temperatur ist stufenlos bis 190C regelbar - Ein Sicherheitsthermostat schützt die Friteuse vor Überhitzung und lässt sich mittels einer Rücksetztaste wieder einschalten - Frittierkorb, mit wärmeisoliertem, extra langem Griff - Mit Kaltzone, wodurch die Öllebensdauer verlängert wird - Alle Friteusen werden selbstverständlich mit einem Frittierkorb und einem Deckel geliefert - Neuheit

Weitere Informationen:
Länge:
61.00 cm
Breite:
26.90 cm
Höhe:
30.00 cm
Gewicht:
6.35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
377
Frei Haus
ab € 108,56*
€ 133,17*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,27*
€ 137,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.