Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Thermobox Profi Line - 674x400x(H)287 mm Außen - 39 Liter 538x338x(H)217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Thermobox Profi Line - 674x400x(H)287 mm Außen - 39 Liter 538x338x(H)217
HENDI Thermobox Profi Line - 674x400x(H)287 mm Außen - 39 Liter 538x338x(H)217
HENDI Thermobox Profi Line - 674x400x(H)287 mm Außen - 39 Liter 538x338x(H)217
HENDI Thermobox Profi Line - 674x400x(H)287 mm Außen - 39 Liter 538x338x(H)217
HENDI Thermobox Profi Line - 674x400x(H)287 mm Außen - 39 Liter 538x338x(H)217
HENDI Thermobox Profi Line - 674x400x(H)287 mm Außen - 39 Liter 538x338x(H)217
Artikel-Nr.:
     2813-394-5995
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     707982
EAN/GTIN:
     8711369707982
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Neoporbox
HENDI Thermobox Profi Line - 674x400x(H)287 mm Außen - 39 Liter 538x338x(H)217 mm Innen
Ideal zum Transportieren von sowohl heißen als auch kalten Produkten - Eine spezielle, heiß geschweißte Innenbeschichtung verstärkt das Material, erleichtert die Reinigung und verlängert bedeutend den Nutzungszeitraum des Behältnisses - Im Thermo-Isolierbehälter ist Platz für Geschirr bis zur Größe der Gastronorm 1/1 - Die Behälter aus expandiertem Polypropylen (EPP) haben einen geschlossenen Aufbau, Temperaturbeständig von -20C bis zu 110C -

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
40.00 cm
Breite:
67.40 cm
Höhe:
28.50 cm
Gewicht:
1.89 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,52*
€ 74,61*
Lager 2813
410
€ 4,95*
ab € 61,67*
€ 77,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.