Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Crêpe Pfanne - Ø280x(H)20 mm - Ø240 Boden (mm) Aluminium mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Crêpe Pfanne - Ø280x(H)20 mm - Ø240 Boden (mm) Aluminium mit
HENDI Crêpe Pfanne - Ø280x(H)20 mm - Ø240 Boden (mm) Aluminium mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-5499
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     627679
EAN/GTIN:
     8711369627679
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

HENDI Crêpe Pfanne - Ø280x(H)20 mm - Ø240 Boden (mm)
Aluminium mit epoxidbeschichtetem Edelstahlgriff - Mit 3 schichtiger Marmor Anti-Haft Beschichtung - Aluminium - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
54 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.86 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
12
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 19,26*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 16,28*
€ 21,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 231,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.