Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pommesschaufel - 170x170 mm Mit abnehmbaren Griffen - Einfüllöffnung 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pommesschaufel - 170x170 mm Mit abnehmbaren Griffen - Einfüllöffnung 70
HENDI Pommesschaufel - 170x170 mm Mit abnehmbaren Griffen - Einfüllöffnung 70
Artikel-Nr.:
     2813-394-5351
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     642559
EAN/GTIN:
     8711369642559
Suchbegriffe:
Pommes-Schaufel
Pommesfrites-Schaufel
Pommesfritesschaufel
Pommesschaufel

HENDI Pommesschaufel - 170x170 mm
Mit abnehmbaren Griffen - Einfüllöffnung 70 mm - Geeignet für Links- und Rechtshänder - Neuheit - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: pommes schaufel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
392
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,73*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,78*
€ 16,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.