Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Platte oval 290x200 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Platte oval 290x200 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit
HENDI Platte oval 290x200 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-5303
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     796306
EAN/GTIN:
     8711369796306
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatten porzellan
servierplatte
hendi servierplatte

HENDI Platte oval 290x200 mm
Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur - Hohe Stossunempfindlichkeit - 10 Jahre Nachkaufgarantie - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
20 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.71 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
6
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 14,04*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 11,41*
€ 15,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.