Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Serviertablett rechteckig - GN 1/1 - - 325x530 mm Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HENDI Serviertablett rechteckig - GN 1/1 - - 325x530 mm Polyester
HENDI Serviertablett rechteckig - GN 1/1 - - 325x530 mm Polyester
Artikel-Nr.:
     2813-394-5262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     508626
EAN/GTIN:
     8711369508626
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett schwarz
HENDI Serviertablett rechteckig - GN 1/1 - - 325x530 mm
Polyester glasfaserverstärkt - Ideal für den Dauereinsatz - Antirutsbeschichtung, sowohl bei nasser und trockener Oberfläche wirksam - Schock- und bruchfest - Ausschliesslich für gewerbliche Spülmaschinen mit kurzen Spülzyklen geeignet - Schwarz - Rutschfest - Temperaturbeständig von -10 bis 100C

Weitere Informationen:
Länge:
52.80 cm
Breite:
32.80 cm
Höhe:
1.80 cm
Gewicht:
1.00 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 18,45*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 13,80*
€ 19,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.