Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Vanilla Boat/Bowl Platte 290x136x(H)80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Vanilla Boat/Bowl Platte 290x136x(H)80 mm
HENDI Vanilla Boat/Bowl Platte 290x136x(H)80 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-5221
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     785577
EAN/GTIN:
     8711369785577
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

HENDI Vanilla Boat/Bowl Platte 290x136x(H)80 mm

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.72 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
532
4
€ 4,95*
ab € 15,52*
€ 20,88*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 16,89*
€ 22,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 83,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.