Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Vakuum Kochbeutel - 200x300 mm - 100 Stück - Sperrschichtfolie PAPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HENDI Vakuum Kochbeutel - 200x300 mm - 100 Stück - Sperrschichtfolie PAPE
HENDI Vakuum Kochbeutel - 200x300 mm - 100 Stück - Sperrschichtfolie PAPE
HENDI Vakuum Kochbeutel - 200x300 mm - 100 Stück - Sperrschichtfolie PAPE
Artikel-Nr.:
     2813-394-5190
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     970614
EAN/GTIN:
     8711369970614
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel

HENDI Vakuum Kochbeutel - 200x300 mm - 100 Stück -
Sperrschichtfolie PAPE Nylon/Polyethylen - Dicke: 65 µm

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
753
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 15,62*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 12,20*
€ 16,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1179* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.