Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pastateller Reno - 300 Ø mm, aus Porzellan, Geschirrspülmaschinengeeignet -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pastateller Reno - 300 Ø mm, aus Porzellan, Geschirrspülmaschinengeeignet -
Pastateller Reno - 300 Ø mm, aus Porzellan, Geschirrspülmaschinengeeignet -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5074
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     799413
EAN/GTIN:
     8711369799413
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller

Pastateller Reno - 300 Ø mm, aus Porzellan,
Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
0.92 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
76
6
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 11,13*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 8,55*
€ 12,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 66,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.