Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Serviertablett rechteckig - 530x325 mm - GN 1/1 - Extra starkes


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HENDI Serviertablett rechteckig - 530x325 mm - GN 1/1 - Extra starkes
HENDI Serviertablett rechteckig - 530x325 mm - GN 1/1 - Extra starkes
Artikel-Nr.:
     2813-394-5027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     878101
EAN/GTIN:
     8711369878101
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett schwarz
HENDI Serviertablett rechteckig - 530x325 mm - GN 1/1 -
Extra starkes Polypropylen - Gummi-Antirutschbeschichtung, sowohl bei nasser und trockener Oberfläche wirksam - Schock- und bruchfest - Schwarz - Rutschfest - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Temperaturbeständig bis 80C

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
33.00 cm
Breite:
52.60 cm
Höhe:
2.70 cm
Gewicht:
0.90 kg
Form:
rechteckig
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 11,16*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 7,87*
€ 11,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.