Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Muscheltopf Emailliert - mit Deckel - 1,2 max. Inhalt in Kg. (ca.) - 2,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Muscheltopf Emailliert - mit Deckel - 1,2 max. Inhalt in Kg. (ca.) - 2,3
HENDI Muscheltopf Emailliert - mit Deckel - 1,2 max. Inhalt in Kg. (ca.) - 2,3
HENDI Muscheltopf Emailliert - mit Deckel - 1,2 max. Inhalt in Kg. (ca.) - 2,3
Artikel-Nr.:
     2813-394-4866
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     625002
EAN/GTIN:
     8711369625002
Suchbegriffe:
Muschel-Serviertopf
Muschel-Topf
Muschelserviertopf
Muscheltopf
HENDI Muscheltopf Emailliert - mit Deckel - 1,2 max. Inhalt in Kg. (ca.) - 2,3 Liter Ø180 mm
Schwarz emailliert - Gebördelter Rand aus Edelstahl - Geschirrspülmaschinengeeignet - Geeignet nur für Gasherde

Weitere Informationen:
Länge:
26.00 cm
Breite:
20.40 cm
Höhe:
17.90 cm
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.86 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: muschel serviertopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 17,76*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,43*
€ 19,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.