Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Salatschüssel Ø190 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Salatschüssel Ø190 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit
HENDI Salatschüssel Ø190 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit
HENDI Salatschüssel Ø190 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit
HENDI Salatschüssel Ø190 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-4831
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     796702
EAN/GTIN:
     8711369796702
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen

HENDI Salatschüssel Ø190 mm
Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur - Hohe Stossunempfindlichkeit - 10 Jahre Nachkaufgarantie - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
19 cm
Gewicht:
0.37 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
123
12
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 7,78*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 6,45*
€ 10,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 93,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.