Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Winkelpalette schmal - 200x32 mm Mit flexibler Klinge - Polypropylen -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Winkelpalette schmal - 200x32 mm Mit flexibler Klinge - Polypropylen -
HENDI Winkelpalette schmal - 200x32 mm Mit flexibler Klinge - Polypropylen -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4779
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     855782
EAN/GTIN:
     8711369855782
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

HENDI Winkelpalette schmal - 200x32 mm
Mit flexibler Klinge - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
33 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
70
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 9,53*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,38*
€ 9,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.