Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Serviertablett rund - Ø280 mm Polyester glasfaserverstärkt - Ideal für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Serviertablett rund - Ø280 mm Polyester glasfaserverstärkt - Ideal für
HENDI Serviertablett rund - Ø280 mm Polyester glasfaserverstärkt - Ideal für
Artikel-Nr.:
     2813-394-4754
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     508824
EAN/GTIN:
     8711369508824
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett rund plastik schwarz

HENDI Serviertablett rund - Ø280 mm
Polyester glasfaserverstärkt - Ideal für den Dauereinsatz - Antirutsbeschichtung, sowohl bei nasser und trockener Oberfläche wirksam - Schock- und bruchfest - Ausschliesslich für gewerbliche Spülmaschinen mit kurzen Spülzyklen geeignet - Schwarz - Rutschfest - Temperaturbeständig von -10 bis 100C

Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.36 kg
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett schwarz, kaffeetablett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
393
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,69*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,89*
€ 8,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.