Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Sauciere - 180x55x(H)130 mm Extrem reines und strahlendes Weiss -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Sauciere - 180x55x(H)130 mm Extrem reines und strahlendes Weiss -
HENDI Sauciere - 180x55x(H)130 mm Extrem reines und strahlendes Weiss -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4668
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     786437
EAN/GTIN:
     8711369786437
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere porzellan

HENDI Sauciere - 180x55x(H)130 mm
Extrem reines und strahlendes Weiss - Spezielle, härteste Porzellansorte auf dem Markt - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
6 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
4
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 10,24*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 7,47*
€ 10,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.