Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Serviertablett rund - Ø280 mm, schwarz, Extra starkes Polypropylen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Serviertablett rund - Ø280 mm, schwarz, Extra starkes Polypropylen,
HENDI Serviertablett rund - Ø280 mm, schwarz, Extra starkes Polypropylen,
HENDI Serviertablett rund - Ø280 mm, schwarz, Extra starkes Polypropylen,
Artikel-Nr.:
     2813-394-4576
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     878125
EAN/GTIN:
     8711369878125
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett rund plastik schwarz

HENDI Serviertablett rund - Ø280 mm, schwarz, Extra starkes Polypropylen, Gummi-Antirutsch- beschichtung.
Antirutscheffekt sowohl bei nasser und trockener Oberfläche wirksam - Schock- und bruchfest. Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet -Temperaturbeständig bis 80C.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.34 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett schwarz, kaffeetablett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
728
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,19*
€ 8,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.