Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Serviertabletts - 350x450 mm - Farbe: schwarz Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HENDI Serviertabletts - 350x450 mm - Farbe: schwarz Polypropylen
HENDI Serviertabletts - 350x450 mm - Farbe: schwarz Polypropylen
HENDI Serviertabletts - 350x450 mm - Farbe: schwarz Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2813-394-4498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     878859
EAN/GTIN:
     8711369878859
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett schwarz
HENDI Serviertabletts - 350x450 mm - Farbe: schwarz
Polypropylen

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
35.00 cm
Breite:
44.90 cm
Höhe:
2.10 cm
Gewicht:
0.42 kg
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 4,85*
€ 7,51*
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 7,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.