Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Sauciere - 0,23 Liter 160x(H)90 mm Auf Fuß -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Sauciere - 0,23 Liter 160x(H)90 mm Auf Fuß -
HENDI Sauciere - 0,23 Liter 160x(H)90 mm Auf Fuß -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4480
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     432105
EAN/GTIN:
     8711369432105
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
saucieren edelstahl

HENDI Sauciere - 0,23 Liter 160x(H)90 mm
Auf Fuß - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
587
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 6,39*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,08*
€ 6,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.