Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Serviertabletts - 305x415 mm - Farbe: grau Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HENDI Serviertabletts - 305x415 mm - Farbe: grau Polypropylen
HENDI Serviertabletts - 305x415 mm - Farbe: grau Polypropylen
HENDI Serviertabletts - 305x415 mm - Farbe: grau Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2813-394-4403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     878903
EAN/GTIN:
     8711369878903
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett
HENDI Serviertabletts - 305x415 mm - Farbe: grau
Polypropylen

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Länge:
30.50 cm
Breite:
41.50 cm
Höhe:
1.90 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 3,85*
€ 6,10*
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 6,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.