Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Teller flach Ø 200 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Teller flach Ø 200 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit
HENDI Teller flach Ø 200 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-4397
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     794319
EAN/GTIN:
     8711369794319
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

HENDI Teller flach Ø 200 mm
Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur - Hohe Stossunempfindlichkeit - 10 Jahre Nachkaufgarantie - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.44 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
12
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,38*
10 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,51*
€ 4,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 52,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.