Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Zuckerstreuer - im Farbkarton - Ø80x(H)140 mm Glassbehälter - Schraubkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Zuckerstreuer - im Farbkarton - Ø80x(H)140 mm Glassbehälter - Schraubkopf
HENDI Zuckerstreuer - im Farbkarton - Ø80x(H)140 mm Glassbehälter - Schraubkopf
Artikel-Nr.:
     2813-394-4374
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     452400
EAN/GTIN:
     8711369452400
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

HENDI Zuckerstreuer - im Farbkarton - Ø80x(H)140 mm
Glassbehälter - Schraubkopf mit Tülle aus Edelstahl - Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,74*
€ 4,68*
Lager 2813
13
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.