Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kellnermesser - 140 mm Verchromt mit Kunststoffgriff - 4 Funktionen - Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kellnermesser - 140 mm Verchromt mit Kunststoffgriff - 4 Funktionen - Mit
HENDI Kellnermesser - 140 mm Verchromt mit Kunststoffgriff - 4 Funktionen - Mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-4281
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     596807
EAN/GTIN:
     8711369596807
Suchbegriffe:
Kellner-Korkenzieher
Kellnerbesteck
Kellnerkorkenzieher
Kellnermesser

HENDI Kellnermesser - 140 mm
Verchromt mit Kunststoffgriff - 4 Funktionen - Mit separatem Kapselheber - Verchromt

Weitere Informationen:
Länge:
3 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: kellnerbesteck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
421
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 3,09*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,75*
€ 3,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.