Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gastronormdeckel - GN 1/9 - 176x108 mm Passend zu allen Hendi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gastronormdeckel - GN 1/9 - 176x108 mm Passend zu allen Hendi
HENDI Gastronormdeckel - GN 1/9 - 176x108 mm Passend zu allen Hendi
Artikel-Nr.:
     2813-394-4252
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     880654
EAN/GTIN:
     8711369880654
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat

HENDI Gastronormdeckel - GN 1/9 - 176x108 mm
Passend zu allen Hendi Polypropylen Gastronombehältern, inkl. HACCP Aufbewahrungsbehältern - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Polypropylen - Stapelbar - Temperaturbeständig von -40 bis 80C

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
11 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, gn-deckel 1/9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 2,34*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,17*
€ 2,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.