Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sambonet 1965 Vintage Edelstahl Antik Stielkasserolle 16cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sambonet 1965 Vintage Edelstahl Antik Stielkasserolle 16cm
Sambonet 1965 Vintage Edelstahl Antik Stielkasserolle 16cm
Artikel-Nr.:
     2813-393-9916
Hersteller:
     Sambonet Paderno Industrie
Herst.-Nr.:
     51906-16
EAN/GTIN:
     8014808822209
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf

Sambonet 1965 Vintage Edelstahl Antik Stielkasserolle 16cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, kasserolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.