Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sambonet Sphera Edelstahl poliert Tablett 55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sambonet Sphera Edelstahl poliert Tablett 55 cm
Sambonet Sphera Edelstahl poliert Tablett 55 cm
Artikel-Nr.:
     2813-393-4525
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     56595-56
EAN/GTIN:
     8014808851827
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett edelstahl

Sambonet Sphera Edelstahl poliert Tablett 55 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
2.40 kg
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.