Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sambonet Sphera Edelstahl poliert Tablett 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sambonet Sphera Edelstahl poliert Tablett 40 cm
Sambonet Sphera Edelstahl poliert Tablett 40 cm
Artikel-Nr.:
     2813-393-4359
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     56595-41
EAN/GTIN:
     8014808826566
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett edelstahl

Sambonet Sphera Edelstahl poliert Tablett 40 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
1.50 kg
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.