Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-986 Herst.-Nr.: 84319 EAN/GTIN: 4002911954850 |
| |
|
| | |
| Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm dunkelgrün von PAPSTAR Tischläufer aus PP-Vlies auf Rolle "soft selection", PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus, 100 % Polypropylen, Breite: 40 cm - Länge: 24 m, Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert, Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête", weich wie Stoff, reißfest, strapazierfähig und robust, abwaschbar und feuchtigkeitsresistent, verformt sich nicht durch Feuchtigkeit, zu 100 % recyclebar, Materialstärke: 50 g/m², mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende, farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection, Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | grün | Länge: | 2400.00 cm | Breite: | 40.00 cm | Gewicht: | 0.47 kg | Oberfläche: | glatt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 12,50* | € 12,50* | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,01* | € 12,63* | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,58* | € 19,87* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,78* | € 22,57* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 16,61* | € 23,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 50,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|