Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82331 Einweg-Tischdecke Quadratisch Polypropylen Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 82331 Einweg-Tischdecke Quadratisch Polypropylen Grün
Papstar 82331 Einweg-Tischdecke Quadratisch Polypropylen Grün
Papstar 82331 Einweg-Tischdecke Quadratisch Polypropylen Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118330485
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitteldecke
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Mitteldecken aus PP-Vlies "soft selection"
Abmessungen: 80 x 80 cm
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Länge (mm)
800 mm
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Grün
Färbung
Einfarbig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84319
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.